ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

18H100SH

18H100SH

BROWNING 18H100SH

1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 18 Teeth; 1-5/16" Face Width; Bushed; 3-1/8" Flange OD; 2.811" Outside Diameter; 2.865" Pitch Diameter; Keyway; 1/2 To 1-5/8" Bushing Bore Range; SH Bushing; No Minimum Plain Bore

Nr. katalogowy

18H100SH

Nr kat. BDI

325256

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.563
EAN
0662289345915
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
1/2 Inch
Typ Pasa
H
Liczba Zębów
18
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
2.811
Średnica Zewn. Milimetry
71.399
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
SH
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Heavy | QD Bushing | Solid Style | Type E1F
Calowe - Metryczne
Inch
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Długi Opis
1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 18 Teeth; 1-5/16" Face Width; Bushed; 3-1/8" Flange OD; 2.811" Outside Diameter; 2.865" Pitch Diameter; Keyway; 1/2 To 1-5/8" Bushing Bore Range; SH Bushing; No Minimum Plain Bore
Średnica Zewn. Kołnierza
3,125 Cale | 79,375 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 1-5/8 Cale | 12.7 To 41.275 Milimetry
Średnica Podziałowa
2,865 Cale | 72,771 Milimetry
Szerokość Pasa
1 Cale | 25,4 Milimetry
Szerokość Powierzchni
1,313 Cale | 33,35 Milimetry