ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

18XH200SK

18XH200SK

BROWNING 18XH200SK

2" Belt Width; 7/8 Inch Belt Pitch; XH Belt Style; 18 Teeth; 2-9/16" Face Width; Bushed; 5-9/16" Flange OD; 4.903" Outside Diameter; 5.013" Pitch Diameter; Keyway; 1/2 To 2-5/8" Bushing Bore Range; SK Bushing; No Minimum Plain Bore

Nr. katalogowy

18XH200SK

Nr kat. BDI

325262

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
4.09
EAN
0662289346097
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
7/8 Inch
Typ Pasa
XH
Liczba Zębów
18
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
4.903
Średnica Zewn. Milimetry
124.536
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
SK
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Extra Heavy | QD Bushing | Solid Style | Type E1F
Calowe - Metryczne
Inch
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
3514445
Długi Opis
2" Belt Width; 7/8 Inch Belt Pitch; XH Belt Style; 18 Teeth; 2-9/16" Face Width; Bushed; 5-9/16" Flange OD; 4.903" Outside Diameter; 5.013" Pitch Diameter; Keyway; 1/2 To 2-5/8" Bushing Bore Range; SK Bushing; No Minimum Plain Bore
Średnica Zewn. Kołnierza
5,563 Cale | 141,3 Milimetry
Szerokość Powierzchni
2,563 Cale | 65,1 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 2-5/8 Cale | 12.7 To 66.675 Milimetry
Szerokość Pasa
2 Cale | 50,8 Milimetry
Średnica Podziałowa
5,013 Cale | 127,33 Milimetry