ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

18XHB200

18XHB200

BROWNING 18XHB200

2" Belt Width; 7/8 Inch Belt Pitch; XH Belt Style; 18 Teeth; 2-9/16" Face Width; Rough Bore; 5-9/16" Flange OD; 4.903" Outside Diameter; 5.013" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 2.25" Max Bore

Nr. katalogowy

18XHB200

Nr kat. BDI

324916

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
6.037
UNSPSC
26111807
EAN
0662289212866
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
7/8 Inch
Typ Pasa
XH
Liczba Zębów
18
Sposób Montażu
Rough Bore
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
4.903
Średnica Zewn. Milimetry
124.536
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Rozmiar Tulei
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
2.25
Inne Funkcje
Extra Heavy | Type 2
Calowe - Metryczne
Inch
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1055870
Długi Opis
2" Belt Width; 7/8 Inch Belt Pitch; XH Belt Style; 18 Teeth; 2-9/16" Face Width; Rough Bore; 5-9/16" Flange OD; 4.903" Outside Diameter; 5.013" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 2.25" Max Bore
Średnica Podziałowa
5,013 Cale | 127,33 Milimetry
Szerokość Powierzchni
2,563 Cale | 65,1 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
5,563 Cale | 141,3 Milimetry
Szerokość Pasa
2 Cale | 50,8 Milimetry