ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

18XLB037S

18XLB037S

BROWNING 18XLB037S

3/8" Belt Width; 1/5 Inch Belt Pitch; XL Belt Style; 18 Teeth; 9/16" Face Width; Rough Bore; 1-3/8" Flange OD; 1-1/8" Outside Diameter; 1.146" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.5" Max Bore

Nr. katalogowy

18XLB037S

Nr kat. BDI

324922

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.091
EAN
0662289753871
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
1/5 Inch
Typ Pasa
XL
Liczba Zębów
18
Sposób Montażu
Rough Bore
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
1.126
Średnica Zewn. Milimetry
28.6
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Rozmiar Tulei
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
0.5
Inne Funkcje
Extra Light | Type 2
Calowe - Metryczne
Inch
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1430768
Długi Opis
3/8" Belt Width; 1/5 Inch Belt Pitch; XL Belt Style; 18 Teeth; 9/16" Face Width; Rough Bore; 1-3/8" Flange OD; 1-1/8" Outside Diameter; 1.146" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.5" Max Bore
Średnica Zewn. Kołnierza
1,375 Cale | 34,925 Milimetry
Szerokość Powierzchni
0,563 Cale | 14,3 Milimetry
Średnica Podziałowa
1,146 Cale | 29,108 Milimetry
Szerokość Pasa
0,375 Cale | 9,525 Milimetry