ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

19HB200

19HB200

BROWNING 19HB200

2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 19 Teeth; 2-11/32" Face Width; Rough Bore; 3-3/8" Flange OD; 2.97" Outside Diameter; 3.024" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1.5" Max Bore

Nr. katalogowy

19HB200

Nr kat. BDI

324929

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
2.048
EAN
0662289122776
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
1/2 Inch
Typ Pasa
H
Liczba Zębów
19
Sposób Montażu
Rough Bore
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
2.97
Średnica Zewn. Milimetry
75.438
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Rozmiar Tulei
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
1.5
Inne Funkcje
Heavy | Type 2
Calowe - Metryczne
Inch
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1055680
Długi Opis
2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 19 Teeth; 2-11/32" Face Width; Rough Bore; 3-3/8" Flange OD; 2.97" Outside Diameter; 3.024" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1.5" Max Bore
Średnica Zewn. Kołnierza
3,375 Cale | 85,725 Milimetry
Szerokość Powierzchni
2,344 Cale | 59,538 Milimetry
Szerokość Pasa
2 Cale | 50,8 Milimetry
Średnica Podziałowa
3,024 Cale | 76,81 Milimetry