ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

19LG050

19LG050

BROWNING 19LG050

1/2" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 19 Teeth; 3/4" Face Width; Bushed; 2-5/8" Flange OD; 2.238" Outside Diameter; 2.268" Pitch Diameter; Keyway; 3/8 To 1" Bushing Bore Range; G Bushing; No Minimum Plain Bore

Nr. katalogowy

19LG050

Nr kat. BDI

324934

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.23
UNSPSC
26111812
EAN
0662289314379
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
3/8 Inch
Typ Pasa
L
Liczba Zębów
19
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
2.238
Średnica Zewn. Milimetry
56.845
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
G
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Light | Split Taper Bushing | Type 4
Calowe - Metryczne
Inch
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1055979
Długi Opis
1/2" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 19 Teeth; 3/4" Face Width; Bushed; 2-5/8" Flange OD; 2.238" Outside Diameter; 2.268" Pitch Diameter; Keyway; 3/8 To 1" Bushing Bore Range; G Bushing; No Minimum Plain Bore
Średnica Podziałowa
2,268 Cale | 57,607 Milimetry
Szerokość Pasa
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
2,625 Cale | 66,675 Milimetry
Szerokość Powierzchni
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
3/8 To 1 Cale | 9.525 To 25.4 Milimetry