ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

21LG075

21LG075

BROWNING 21LG075

3/4" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 21 Teeth; 1" Face Width; Bushed; 2-7/8" Flange OD; 2.477" Outside Diameter; 2.507" Pitch Diameter; Keyway; 3/8 To 1" Bushing Bore Range; G Bushing; No Minimum Plain Bore

Nr. katalogowy

21LG075

Nr kat. BDI

324968

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.469
EAN
0662289103270
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
3/8 Inch
Typ Pasa
L
Liczba Zębów
21
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
2.477
Średnica Zewn. Milimetry
62.916
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
G
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Light | Split Taper Bushing | Type 4
Calowe - Metryczne
Inch
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1056274
Długi Opis
3/4" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 21 Teeth; 1" Face Width; Bushed; 2-7/8" Flange OD; 2.477" Outside Diameter; 2.507" Pitch Diameter; Keyway; 3/8 To 1" Bushing Bore Range; G Bushing; No Minimum Plain Bore
Średnica Podziałowa
2,507 Cale | 63,678 Milimetry
Szerokość Powierzchni
1 Cale | 25,4 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
3/8 To 1 Cale | 9.525 To 25.4 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
2,875 Cale | 73,025 Milimetry
Szerokość Pasa
0,75 Cale | 19,05 Milimetry