ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

22HH150

22HH150

BROWNING 22HH150

1-1/2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 22 Teeth; 1-13/16" Face Width; Bushed; 3-13/16" Flange OD; 3.447" Outside Diameter; 3.501" Pitch Diameter; Keyway; 3/8 To 1-1/2" Bushing Bore Range; H Bushing; No Minimum Plain Bore

Nr. katalogowy

22HH150

Nr kat. BDI

324976

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.309
UNSPSC
26111812
EAN
0662289314539
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
1/2 Inch
Typ Pasa
H
Liczba Zębów
22
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
3.447
Średnica Zewn. Milimetry
87.554
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
H
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Heavy | Split Taper Bushing | Type 16
Calowe - Metryczne
Inch
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1057090
Długi Opis
1-1/2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 22 Teeth; 1-13/16" Face Width; Bushed; 3-13/16" Flange OD; 3.447" Outside Diameter; 3.501" Pitch Diameter; Keyway; 3/8 To 1-1/2" Bushing Bore Range; H Bushing; No Minimum Plain Bore
Zakres Wielkości Otworów Tulei
3/8 To 1-1/2 Cale | 9.525 To 38.1 Milimetry
Szerokość Pasa
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Szerokość Powierzchni
1,813 Cale | 46,05 Milimetry
Średnica Podziałowa
3,501 Cale | 88,925 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
3,813 Cale | 96,85 Milimetry