ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

24 8M 20F KOŁO PASOWE ZĘBATE

24 8M 20F KOŁO PASOWE ZĘBATE

24 8M 20F KOŁO PASOWE ZĘBATE

Pulley, Synchronous; 20MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-20 Belt Style; 24 Teeth; 22.225MM Face Width; Rough Bore; 69.85MM Flange OD; 59.75MM Outside Diameter; 61.12MM Pitch Diameter; No Keyway; Minimum Plain Bore

Nr. katalogowy

24 8M 20F KOśO PASOWE ZŇBATE

Nr kat. BDI

15077595

CENA NETTO
50,58 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
1
Nazwa Producenta
CHIARAVALLI
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111812
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
8 Millimeter
Typ Pasa
8M-20
Liczba Zębów
24
Sposób Montażu
Rough Bore
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
2.352
Średnica Zewn. Milimetry
59.75
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Rozmiar Tulei
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Inne Funkcje
HTD Belt Style | Solid Style
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Grupa Produktowa BDI
M02316
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.chiaravalli.com
Długi Opis
Pulley, Synchronous; 20MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-20 Belt Style; 24 Teeth; 22.225MM Face Width; Rough Bore; 69.85MM Flange OD; 59.75MM Outside Diameter; 61.12MM Pitch Diameter; No Keyway; Minimum Plain Bore
Średnica Zewn. Kołnierza
2,75 Cale | 69,85 Milimetry
Szerokość Pasa
0,787 Cale | 20 Milimetry
Szerokość Powierzchni
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Średnica Podziałowa
2,406 Cale | 61,12 Milimetry