ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

28HP150

28HP150

BROWNING 28HP150

1-1/2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 28 Teeth; 1-13/16" Face Width; Bushed; 4-11/16" Flange OD; 4.402" Outside Diameter; 4.456" Pitch Diameter; Keyway; 1/2 To 1-3/4" Bushing Bore Range; P1 Bushing; No Minimum Plain Bore

Nr. katalogowy

28HP150

Nr kat. BDI

325049

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
2.547
UNSPSC
26111807
EAN
0662289253999
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
1/2 Inch
Typ Pasa
H
Liczba Zębów
28
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
4.402
Średnica Zewn. Milimetry
111.811
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
P1
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Heavy | Split Taper Bushing | Type 9
Calowe - Metryczne
Inch
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1057165
Długi Opis
1-1/2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 28 Teeth; 1-13/16" Face Width; Bushed; 4-11/16" Flange OD; 4.402" Outside Diameter; 4.456" Pitch Diameter; Keyway; 1/2 To 1-3/4" Bushing Bore Range; P1 Bushing; No Minimum Plain Bore
Średnica Zewn. Kołnierza
4,688 Cale | 119,075 Milimetry
Szerokość Pasa
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Średnica Podziałowa
4,456 Cale | 113,182 Milimetry
Szerokość Powierzchni
1,813 Cale | 46,05 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 1-3/4 Cale | 12.7 To 44.45 Milimetry