ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

30HP200

30HP200

BROWNING 30HP200

2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 30 Teeth; 2-11/32" Face Width; Bushed; 5" Flange OD; 4.721" Outside Diameter; 4.775" Pitch Diameter; Keyway; 3/4 To 1-3/4" Bushing Bore Range; P2 Bushing; No Minimum Plain Bore

Nr. katalogowy

30HP200

Nr kat. BDI

325069

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
3.905
UNSPSC
26111807
EAN
0662289314591
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
1/2 Inch
Typ Pasa
H
Liczba Zębów
30
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
4.721
Średnica Zewn. Milimetry
119.913
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
P2
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Heavy | Split Taper Bushing | Type 6
Calowe - Metryczne
Inch
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1057348
Długi Opis
2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 30 Teeth; 2-11/32" Face Width; Bushed; 5" Flange OD; 4.721" Outside Diameter; 4.775" Pitch Diameter; Keyway; 3/4 To 1-3/4" Bushing Bore Range; P2 Bushing; No Minimum Plain Bore
Szerokość Powierzchni
2,344 Cale | 59,538 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
3/4 To 1-3/4 Cale | 19.05 To 44.45 Milimetry
Średnica Podziałowa
4,775 Cale | 121,285 Milimetry
Szerokość Pasa
2 Cale | 50,8 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
5 Cale | 127 Milimetry