ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

32HQ100

32HQ100

BROWNING 32HQ100

1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 32 Teeth; 1-5/16" Face Width; Bushed; 5-5/16" Flange OD; 5.039" Outside Diameter; 5.093" Pitch Diameter; Keyway; 3/4 To 2-11/16" Bushing Bore Range; Q1 Bushing; No Minimum Plain Bore

Nr. katalogowy

32HQ100

Nr kat. BDI

325084

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
2.375
EAN
0662289314508
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
1/2 Inch
Typ Pasa
H
Liczba Zębów
32
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
5.039
Średnica Zewn. Milimetry
127.991
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
Q1
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Heavy | Split Taper Bushing | Type 7
Calowe - Metryczne
Inch
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1056944
Długi Opis
1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 32 Teeth; 1-5/16" Face Width; Bushed; 5-5/16" Flange OD; 5.039" Outside Diameter; 5.093" Pitch Diameter; Keyway; 3/4 To 2-11/16" Bushing Bore Range; Q1 Bushing; No Minimum Plain Bore
Średnica Zewn. Kołnierza
5,313 Cale | 134,95 Milimetry
Szerokość Pasa
1 Cale | 25,4 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
3/4 To 2-11/16 Cale | 19.05 To 68.263 Milimetry
Szerokość Powierzchni
1,313 Cale | 33,35 Milimetry
Średnica Podziałowa
5,093 Cale | 129,362 Milimetry