ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

34H100SK

34H100SK

BROWNING 34H100SK

1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 34 Teeth; 1-5/16" Face Width; Bushed; 5-5/8" Flange OD; 5.357" Outside Diameter; 5.411" Pitch Diameter; Keyway; 1/2 To 2-5/8" Bushing Bore Range; SK Bushing; No Minimum Plain Bore

Nr. katalogowy

34H100SK

Nr kat. BDI

325373

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
2.524
EAN
0662289350483
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
1/2 Inch
Typ Pasa
H
Liczba Zębów
34
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
5.357
Średnica Zewn. Milimetry
136.068
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
SK
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Heavy | QD Bushing | Solid Style | Type B1F
Calowe - Metryczne
Inch
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
3513694
Długi Opis
1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 34 Teeth; 1-5/16" Face Width; Bushed; 5-5/8" Flange OD; 5.357" Outside Diameter; 5.411" Pitch Diameter; Keyway; 1/2 To 2-5/8" Bushing Bore Range; SK Bushing; No Minimum Plain Bore
Szerokość Powierzchni
1,313 Cale | 33,35 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 2-5/8 Cale | 12.7 To 66.675 Milimetry
Średnica Podziałowa
5,411 Cale | 137,439 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
5,625 Cale | 142,875 Milimetry
Szerokość Pasa
1 Cale | 25,4 Milimetry