ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

36H150SK

36H150SK

BROWNING 36H150SK

1-1/2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 36 Teeth; 1-13/16" Face Width; Bushed; 6" Flange OD; 5.676" Outside Diameter; 5.73" Pitch Diameter; Keyway; 1/2 To 2-5/8" Bushing Bore Range; SK Bushing; No Minimum Plain Bore

Nr. katalogowy

36H150SK

Nr kat. BDI

325380

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
3.523
EAN
0662289350773
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
1/2 Inch
Typ Pasa
H
Liczba Zębów
36
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
5.676
Średnica Zewn. Milimetry
144.17
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
SK
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Heavy | QD Bushing | Solid Style | Type B1F
Calowe - Metryczne
Inch
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
3513983
Długi Opis
1-1/2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 36 Teeth; 1-13/16" Face Width; Bushed; 6" Flange OD; 5.676" Outside Diameter; 5.73" Pitch Diameter; Keyway; 1/2 To 2-5/8" Bushing Bore Range; SK Bushing; No Minimum Plain Bore
Szerokość Pasa
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Średnica Podziałowa
5,73 Cale | 145,542 Milimetry
Szerokość Powierzchni
1,813 Cale | 46,05 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 2-5/8 Cale | 12.7 To 66.675 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
6 Cale | 152,4 Milimetry