ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

41H100SK

41H100SK

BROWNING 41H100SK

1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 41 Teeth; 1-5/16" Face Width; Bushed; 6-3/4" Flange OD; 6.471" Outside Diameter; 6.525" Pitch Diameter; Keyway; 1/2 To 2-5/8" Bushing Bore Range; SK Bushing; No Minimum Plain Bore

Nr. katalogowy

41H100SK

Nr kat. BDI

325406

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
4.042
EAN
0662289352005
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
1/2 Inch
Typ Pasa
H
Liczba Zębów
41
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
6.471
Średnica Zewn. Milimetry
164.363
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
SK
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Heavy | QD Bushing | Solid Style | Type B1F
Calowe - Metryczne
Inch
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
3513769
Długi Opis
1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 41 Teeth; 1-5/16" Face Width; Bushed; 6-3/4" Flange OD; 6.471" Outside Diameter; 6.525" Pitch Diameter; Keyway; 1/2 To 2-5/8" Bushing Bore Range; SK Bushing; No Minimum Plain Bore
Szerokość Powierzchni
1,313 Cale | 33,35 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 2-5/8 Cale | 12.7 To 66.675 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
6,75 Cale | 171,45 Milimetry
Średnica Podziałowa
6,525 Cale | 165,735 Milimetry
Szerokość Pasa
1 Cale | 25,4 Milimetry