ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

48XH300F

48XH300F

BROWNING 48XH300F

3" Belt Width; 7/8 Inch Belt Pitch; XH Belt Style; 48 Teeth; 3-5/8" Face Width; Bushed; 13.259" Outside Diameter; 13.369" Pitch Diameter; Keyway; 1 To 4" Bushing Bore Range; F Bushing; No Minimum Plain Bore

Nr. katalogowy

48XH300F

Nr kat. BDI

325425

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
25.388
EAN
0662289352937
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
7/8 Inch
Typ Pasa
XH
Liczba Zębów
48
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
No
Średnica Zewn. Cale
13.259
Średnica Zewn. Milimetry
336.779
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
F
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Extra Heavy | QD Bushing | Web Style | Type D2
Calowe - Metryczne
Inch
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Długi Opis
3" Belt Width; 7/8 Inch Belt Pitch; XH Belt Style; 48 Teeth; 3-5/8" Face Width; Bushed; 13.259" Outside Diameter; 13.369" Pitch Diameter; Keyway; 1 To 4" Bushing Bore Range; F Bushing; No Minimum Plain Bore
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1 To 4 Cale | 25.4 To 101.6 Milimetry
Szerokość Powierzchni
3,625 Cale | 92,075 Milimetry
Średnica Podziałowa
13,369 Cale | 339,573 Milimetry
Szerokość Pasa
3 Cale | 76,2 Milimetry