ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

48XLB037S

48XLB037S

BROWNING 48XLB037S

3/8" Belt Width; 1/5 Inch Belt Pitch; XL Belt Style; 48 Teeth; 9/16" Face Width; Rough Bore; 3.036" Outside Diameter; 3.056" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1" Max Bore

Nr. katalogowy

48XLB037S

Nr kat. BDI

325165

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.551
UNSPSC
26111807
EAN
0662289753994
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
1/5 Inch
Typ Pasa
XL
Liczba Zębów
48
Sposób Montażu
Rough Bore
Kołnierze
No
Średnica Zewn. Cale
3.036
Średnica Zewn. Milimetry
77.114
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Rozmiar Tulei
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
1
Inne Funkcje
Extra Light | Type 2A
Calowe - Metryczne
Inch
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Długi Opis
3/8" Belt Width; 1/5 Inch Belt Pitch; XL Belt Style; 48 Teeth; 9/16" Face Width; Rough Bore; 3.036" Outside Diameter; 3.056" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1" Max Bore
Średnica Podziałowa
3,056 Cale | 77,622 Milimetry
Szerokość Pasa
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Szerokość Powierzchni
0,563 Cale | 14,3 Milimetry