ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

72HQ100

72HQ100

BROWNING 72HQ100

1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 72 Teeth; 1-5/16" Face Width; Bushed; 11-13/32" Outside Diameter; 11.459" Pitch Diameter; Keyway; 3/4 To 2-11/16" Bushing Bore Range; Q1 Bushing; No Minimum Plain Bore

Nr. katalogowy

72HQ100

Nr kat. BDI

325188

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
6.588
EAN
0662289223886
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
1/2 Inch
Typ Pasa
H
Liczba Zębów
72
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
No
Średnica Zewn. Cale
11.405
Średnica Zewn. Milimetry
289.687
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
Q1
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Heavy | Split Taper Bushing | Type 13
Calowe - Metryczne
Inch
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1057009
Długi Opis
1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 72 Teeth; 1-5/16" Face Width; Bushed; 11-13/32" Outside Diameter; 11.459" Pitch Diameter; Keyway; 3/4 To 2-11/16" Bushing Bore Range; Q1 Bushing; No Minimum Plain Bore
Szerokość Pasa
1 Cale | 25,4 Milimetry
Średnica Podziałowa
11,459 Cale | 291,059 Milimetry
Szerokość Powierzchni
1,313 Cale | 33,35 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
3/4 To 2-11/16 Cale | 19.05 To 68.263 Milimetry