ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

72XLB037S

72XLB037S

BROWNING 72XLB037S

3/8" Belt Width; 1/5 Inch Belt Pitch; XL Belt Style; 72 Teeth; 9/16" Face Width; Rough Bore; 4.564" Outside Diameter; 4.584" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1" Max Bore

Nr. katalogowy

72XLB037S

Nr kat. BDI

325201

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.15
UNSPSC
26111807
EAN
0662289754014
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
1/5 Inch
Typ Pasa
XL
Liczba Zębów
72
Sposób Montażu
Rough Bore
Kołnierze
No
Średnica Zewn. Cale
4.564
Średnica Zewn. Milimetry
115.926
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Rozmiar Tulei
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
1
Inne Funkcje
Extra Light | Type 2A
Calowe - Metryczne
Inch
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1430909
Długi Opis
3/8" Belt Width; 1/5 Inch Belt Pitch; XL Belt Style; 72 Teeth; 9/16" Face Width; Rough Bore; 4.564" Outside Diameter; 4.584" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1" Max Bore
Średnica Podziałowa
4,584 Cale | 116,434 Milimetry
Szerokość Powierzchni
0,563 Cale | 14,3 Milimetry
Szerokość Pasa
0,375 Cale | 9,525 Milimetry