ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

84HQ100

84HQ100

BROWNING 84HQ100

1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 84 Teeth; 1-5/16" Face Width; Bushed; 13.315" Outside Diameter; 13.369" Pitch Diameter; Keyway; 3/4 To 2-11/16" Bushing Bore Range; Q1 Bushing; No Minimum Plain Bore

Nr. katalogowy

84HQ100

Nr kat. BDI

325206

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
8.006
UNSPSC
26111807
EAN
0662289153831
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
1/2 Inch
Typ Pasa
H
Liczba Zębów
84
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
No
Średnica Zewn. Cale
13.315
Średnica Zewn. Milimetry
338.201
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
Q1
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Heavy | Split Taper Bushing | Type 13
Calowe - Metryczne
Inch
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1057017
Długi Opis
1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 84 Teeth; 1-5/16" Face Width; Bushed; 13.315" Outside Diameter; 13.369" Pitch Diameter; Keyway; 3/4 To 2-11/16" Bushing Bore Range; Q1 Bushing; No Minimum Plain Bore
Szerokość Powierzchni
1,313 Cale | 33,35 Milimetry
Średnica Podziałowa
13,369 Cale | 339,573 Milimetry
Szerokość Pasa
1 Cale | 25,4 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
3/4 To 2-11/16 Cale | 19.05 To 68.263 Milimetry