ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

96H300E

96H300E

BROWNING 96H300E

3" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 96 Teeth; 3-3/8" Face Width; Bushed; 15.225" Outside Diameter; 15.279" Pitch Diameter; Keyway; 7/8 To 3-1/2" Bushing Bore Range; E Bushing; No Minimum Plain Bore

Nr. katalogowy

96H300E

Nr kat. BDI

325476

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
18.448
UNSPSC
31171804
EAN
0662289354696
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
1/2 Inch
Typ Pasa
H
Liczba Zębów
96
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
No
Średnica Zewn. Cale
15.225
Średnica Zewn. Milimetry
386.715
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
E
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Heavy | QD Bushing | Solid Style | Type D1
Calowe - Metryczne
Inch
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
3514411
Długi Opis
3" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 96 Teeth; 3-3/8" Face Width; Bushed; 15.225" Outside Diameter; 15.279" Pitch Diameter; Keyway; 7/8 To 3-1/2" Bushing Bore Range; E Bushing; No Minimum Plain Bore
Szerokość Pasa
3 Cale | 76,2 Milimetry
Średnica Podziałowa
15,279 Cale | 388,087 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
7/8 To 3-1/2 Cale | 22.225 To 88.9 Milimetry
Szerokość Powierzchni
3,375 Cale | 85,725 Milimetry