ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

96HQ100

96HQ100

BROWNING 96HQ100

1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 96 Teeth; 1-5/16" Face Width; Bushed; 15.225" Outside Diameter; 15.279" Pitch Diameter; Keyway; 3/4 To 2-11/16" Bushing Bore Range; Q1 Bushing; No Minimum Plain Bore

Nr. katalogowy

96HQ100

Nr kat. BDI

325223

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
9.042
UNSPSC
26111807
EAN
0662289283866
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
1/2 Inch
Typ Pasa
H
Liczba Zębów
96
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
No
Średnica Zewn. Cale
15.225
Średnica Zewn. Milimetry
386.715
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
Q1
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Heavy | Split Taper Bushing | Type 13
Calowe - Metryczne
Inch
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1057025
Długi Opis
1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 96 Teeth; 1-5/16" Face Width; Bushed; 15.225" Outside Diameter; 15.279" Pitch Diameter; Keyway; 3/4 To 2-11/16" Bushing Bore Range; Q1 Bushing; No Minimum Plain Bore
Zakres Wielkości Otworów Tulei
3/4 To 2-11/16 Cale | 19.05 To 68.263 Milimetry
Szerokość Pasa
1 Cale | 25,4 Milimetry
Szerokość Powierzchni
1,313 Cale | 33,35 Milimetry
Średnica Podziałowa
15,279 Cale | 388,087 Milimetry