ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

B11214M55E

B11214M55E

BROWNING B11214M55E

55MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-55 HPT Belt Style; 112 Teeth; 69.85MM Face Width; Bushed; 496.341MM OD; 499.11MM Pitch Diam; Keyway; 22.225 To 88.9MM Bushing Bore Range; E Bushing; No Minimum Plain Bore

Nr. katalogowy

B11214M55E

Nr kat. BDI

322788

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
26.441
EAN
0662289707751
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
14 MM
Typ Pasa
14M-55 HPT
Liczba Zębów
112
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
No
Średnica Zewn. Cale
19.541
Średnica Zewn. Milimetry
496.341
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
E
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
QD Bushing | Arm Style | Type D3
Calowe - Metryczne
Metric
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Długi Opis
55MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-55 HPT Belt Style; 112 Teeth; 69.85MM Face Width; Bushed; 496.341MM OD; 499.11MM Pitch Diam; Keyway; 22.225 To 88.9MM Bushing Bore Range; E Bushing; No Minimum Plain Bore
Szerokość Powierzchni
2,75 Cale | 69,85 Milimetry
Średnica Podziałowa
19,65 Cale | 499,11 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
7/8 To 3-1/2 Cale | 22.225 To 88.9 Milimetry
Szerokość Pasa
2,165 Cale | 55 Milimetry