ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

P144-20M-340-W

B1128M85E

BROWNING B1128M85E

85MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-85 HPT Belt Style; 112 Teeth; 95.25MM Face Width; Bushed; 283.845MM OD; 285.217MM Pitch Diam; Keyway; 22.225 To 88.9MM Bushing Bore Range; E Bushing; No Minimum Plain Bore

Nr. katalogowy

B1128M85E

Nr kat. BDI

322799

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
17.67
EAN
0662289707744
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
8 MM
Typ Pasa
8M-85 HPT
Liczba Zębów
112
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
No
Średnica Zewn. Cale
11.175
Średnica Zewn. Milimetry
283.845
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
E
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
QD Bushing | Web Style | Type A2
Calowe - Metryczne
Metric
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Długi Opis
85MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-85 HPT Belt Style; 112 Teeth; 95.25MM Face Width; Bushed; 283.845MM OD; 285.217MM Pitch Diam; Keyway; 22.225 To 88.9MM Bushing Bore Range; E Bushing; No Minimum Plain Bore
Szerokość Pasa
3,346 Cale | 85 Milimetry
Średnica Podziałowa
11,229 Cale | 285,217 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
7/8 To 3-1/2 Cale | 22.225 To 88.9 Milimetry
Szerokość Powierzchni
3,75 Cale | 95,25 Milimetry