ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

P192-20M-340-S

B19214M55F

BROWNING B19214M55F

55MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-55 HPT Belt Style; 192 Teeth; 69.85MM Face Width; Bushed; 852.83MM OD; 855.624MM Pitch Diam; Keyway; 25.4 To 101.6MM Bushing Bore Range; F Bushing; No Minimum Plain Bore

Nr. katalogowy

B19214M55F

Nr kat. BDI

322835

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
74.0
EAN
0662289327119
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
14 MM
Typ Pasa
14M-55 HPT
Liczba Zębów
192
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
No
Średnica Zewn. Cale
33.576
Średnica Zewn. Milimetry
852.83
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
F
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
QD Bushing | Arm Style | Type D3
Calowe - Metryczne
Metric
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Długi Opis
55MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-55 HPT Belt Style; 192 Teeth; 69.85MM Face Width; Bushed; 852.83MM OD; 855.624MM Pitch Diam; Keyway; 25.4 To 101.6MM Bushing Bore Range; F Bushing; No Minimum Plain Bore
Szerokość Pasa
2,165 Cale | 55 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1 To 4 Cale | 25.4 To 101.6 Milimetry
Średnica Podziałowa
33,686 Cale | 855,624 Milimetry
Szerokość Powierzchni
2,75 Cale | 69,85 Milimetry