ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

B4014M40SF

B268M20JA

BROWNING B268M20JA

20MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-20 HPT Belt Style; 26 Teeth; 22.225MM Face Width; Bushed; 75.006MM Flange OD; 64.897MM OD; 66.218MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 31.75MM Bushing Bore Range; JA Bushing; No Minimum Plain Bore

Nr. katalogowy

B268M20JA

Nr kat. BDI

322860

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.409
UNSPSC
26111800
EAN
0662289330751
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
8 MM
Typ Pasa
8M-20 HPT
Liczba Zębów
26
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
2.555
Średnica Zewn. Milimetry
64.897
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
JA
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
QD Bushing | Solid Style | Type E1F
Calowe - Metryczne
Metric
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Długi Opis
20MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-20 HPT Belt Style; 26 Teeth; 22.225MM Face Width; Bushed; 75.006MM Flange OD; 64.897MM OD; 66.218MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 31.75MM Bushing Bore Range; JA Bushing; No Minimum Plain Bore
Szerokość Powierzchni
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 1-1/4 Cale | 12.7 To 31.75 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
2,953 Cale | 75,006 Milimetry
Średnica Podziałowa
2,607 Cale | 66,218 Milimetry
Szerokość Pasa
0,787 Cale | 20 Milimetry