ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

P56-8M-50-SK

B3214M40SK

BROWNING B3214M40SK

40MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-40 HPT Belt Style; 32 Teeth; 46.05MM Face Width; Bushed; 154MM Flange OD; 139.903MM OD; 142.596MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 66.675MM Bushing Bore Range; SK Bushing; No Minimum Plain Bore

Nr. katalogowy

B3214M40SK

Nr kat. BDI

322910

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
3.18
EAN
0662289347797
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
14 MM
Typ Pasa
14M-40 HPT
Liczba Zębów
32
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
5.508
Średnica Zewn. Milimetry
139.903
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
SK
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
QD Bushing | Solid Style | Type D1F
Calowe - Metryczne
Metric
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Długi Opis
40MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-40 HPT Belt Style; 32 Teeth; 46.05MM Face Width; Bushed; 154MM Flange OD; 139.903MM OD; 142.596MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 66.675MM Bushing Bore Range; SK Bushing; No Minimum Plain Bore
Średnica Zewn. Kołnierza
6,063 Cale | 154 Milimetry
Średnica Podziałowa
5,614 Cale | 142,596 Milimetry
Szerokość Powierzchni
1,813 Cale | 46,05 Milimetry
Szerokość Pasa
1,575 Cale | 40 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 2-5/8 Cale | 12.7 To 66.675 Milimetry