ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

P64-8M-85-SF

B348M85SH

BROWNING B348M85SH

85MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-85 HPT Belt Style; 34 Teeth; 88.9MM Face Width; Bushed; 97.003MM Flange OD; 85.268MM OD; 86.589MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 41.275MM Bushing Bore Range; SH Bushing; No Minimum Plain Bore

Nr. katalogowy

B348M85SH

Nr kat. BDI

322943

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.453
UNSPSC
26111800
EAN
0662289363391
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
8 MM
Typ Pasa
8M-85 HPT
Liczba Zębów
34
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
3.357
Średnica Zewn. Milimetry
85.268
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
SH
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
QD Bushing | Solid Style | Type A1F
Calowe - Metryczne
Metric
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Długi Opis
85MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-85 HPT Belt Style; 34 Teeth; 88.9MM Face Width; Bushed; 97.003MM Flange OD; 85.268MM OD; 86.589MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 41.275MM Bushing Bore Range; SH Bushing; No Minimum Plain Bore
Średnica Zewn. Kołnierza
3,819 Cale | 97,003 Milimetry
Szerokość Powierzchni
3,5 Cale | 88,9 Milimetry
Średnica Podziałowa
3,409 Cale | 86,589 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 1-5/8 Cale | 12.7 To 41.275 Milimetry
Szerokość Pasa
3,346 Cale | 85 Milimetry