ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

P34-14M-85-SK

B3814M85SF

BROWNING B3814M85SF

85MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-85 HPT Belt Style; 38 Teeth; 93.675MM Face Width; Bushed; 183.007MM Flange OD; 166.624MM OD; 169.342MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 74.613MM Bushing Bore Range; SF Bushing; No Minimum Plain Bore

Nr. katalogowy

B3814M85SF

Nr kat. BDI

322976

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
7.45
EAN
0662289374106
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
14 MM
Typ Pasa
14M-85 HPT
Liczba Zębów
38
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
6.56
Średnica Zewn. Milimetry
166.624
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
SF
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
QD Bushing | Solid Style | Type A1F
Calowe - Metryczne
Metric
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Długi Opis
85MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-85 HPT Belt Style; 38 Teeth; 93.675MM Face Width; Bushed; 183.007MM Flange OD; 166.624MM OD; 169.342MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 74.613MM Bushing Bore Range; SF Bushing; No Minimum Plain Bore
Średnica Zewn. Kołnierza
7,205 Cale | 183,007 Milimetry
Średnica Podziałowa
6,667 Cale | 169,342 Milimetry
Szerokość Pasa
3,346 Cale | 85 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 2-15/16 Cale | 12.7 To 74.613 Milimetry
Szerokość Powierzchni
3,688 Cale | 93,675 Milimetry