ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

W3614M42-SF

B4014M115SF

BROWNING B4014M115SF

115MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-115 HPT Belt Style; 40 Teeth; 125.425MM Face Width; Bushed; 188.011MM Flange OD; 175.539MM OD; 178.257MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 74.613MM Bushing Bore Range; SF Bushing; No Minimum Plain Bore

Nr. katalogowy

B4014M115SF

Nr kat. BDI

322990

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
10.62
EAN
0662289382187
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
14 MM
Typ Pasa
14M-115 HPT
Liczba Zębów
40
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
6.911
Średnica Zewn. Milimetry
175.539
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
SF
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
QD Bushing | Solid Style | Type A1F
Calowe - Metryczne
Metric
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Długi Opis
115MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-115 HPT Belt Style; 40 Teeth; 125.425MM Face Width; Bushed; 188.011MM Flange OD; 175.539MM OD; 178.257MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 74.613MM Bushing Bore Range; SF Bushing; No Minimum Plain Bore
Średnica Zewn. Kołnierza
7,402 Cale | 188,011 Milimetry
Średnica Podziałowa
7,018 Cale | 178,257 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 2-15/16 Cale | 12.7 To 74.613 Milimetry
Szerokość Pasa
4,528 Cale | 115 Milimetry
Szerokość Powierzchni
4,938 Cale | 125,425 Milimetry