ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

P28-14M-55-SK

B4414M85E

BROWNING B4414M85E

85MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-85 HPT Belt Style; 44 Teeth; 93.675MM Face Width; Bushed; 210.998MM Flange OD; 193.37MM OD; 196.088MM Pitch Diam; Keyway; 22.225 To 88.9MM Bushing Bore Range; E Bushing; No Minimum Plain Bore

Nr. katalogowy

B4414M85E

Nr kat. BDI

323020

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
11.35
UNSPSC
26111812
EAN
0662289388363
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
14 MM
Typ Pasa
14M-85 HPT
Liczba Zębów
44
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
7.613
Średnica Zewn. Milimetry
193.37
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
E
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
QD Bushing | Solid Style | Type A1F
Calowe - Metryczne
Metric
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Długi Opis
85MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-85 HPT Belt Style; 44 Teeth; 93.675MM Face Width; Bushed; 210.998MM Flange OD; 193.37MM OD; 196.088MM Pitch Diam; Keyway; 22.225 To 88.9MM Bushing Bore Range; E Bushing; No Minimum Plain Bore
Szerokość Pasa
3,346 Cale | 85 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
7/8 To 3-1/2 Cale | 22.225 To 88.9 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
8,307 Cale | 210,998 Milimetry
Szerokość Powierzchni
3,688 Cale | 93,675 Milimetry
Średnica Podziałowa
7,72 Cale | 196,088 Milimetry