ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

P36-8M-20-SH

B448M30SDS

BROWNING B448M30SDS

30MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-30 HPT Belt Style; 44 Teeth; 31.75MM Face Width; Bushed; 121.006MM Flange OD; 110.719MM OD; 112.039MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 50.8MM Bushing Bore Range; SDS Bushing; No Minimum Plain Bore

Nr. katalogowy

B448M30SDS

Nr kat. BDI

323024

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.362
EAN
0662289402663
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
8 MM
Typ Pasa
8M-30 HPT
Liczba Zębów
44
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
4.359
Średnica Zewn. Milimetry
110.719
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
SDS
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
QD Bushing | Solid Style | Type B1F
Calowe - Metryczne
Metric
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Długi Opis
30MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-30 HPT Belt Style; 44 Teeth; 31.75MM Face Width; Bushed; 121.006MM Flange OD; 110.719MM OD; 112.039MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 50.8MM Bushing Bore Range; SDS Bushing; No Minimum Plain Bore
Średnica Podziałowa
4,411 Cale | 112,039 Milimetry
Szerokość Powierzchni
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 2 Cale | 12.7 To 50.8 Milimetry
Szerokość Pasa
1,181 Cale | 30 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
4,764 Cale | 121,006 Milimetry