ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

B48PTH14M65R

B48PTH14M65R

BROWNING B48PTH14M65R

65MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-65 Belt Style; 48 Teeth; 69.063MM Face Width; Bushed; 226MM Flange OD; 211.125MM OD; 213.9MM Pitch Diam; Yes Keyway; 28 To 95MM Bushing Bore Range; R1 Bushing; No Minimum Plain Bore

Nr. katalogowy

B48PTH14M65R

Nr kat. BDI

21969334

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
11.565
UNSPSC
26111812
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
14 MM
Typ Pasa
14M-65
Liczba Zębów
48
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
8.312
Średnica Zewn. Milimetry
211.125
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
R1
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
Panther Belt Style | Split Taper Bushing
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Grupa Produktowa BDI
5404
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
B48PTH14M65R
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1997352
Waga / LBS
25.5
Długi Opis
65MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-65 Belt Style; 48 Teeth; 69.063MM Face Width; Bushed; 226MM Flange OD; 211.125MM OD; 213.9MM Pitch Diam; Yes Keyway; 28 To 95MM Bushing Bore Range; R1 Bushing; No Minimum Plain Bore
Średnica Podziałowa
8,421 Cale | 213,9 Milimetry
Szerokość Powierzchni
2,719 Cale | 69,063 Milimetry
Szerokość Pasa
2,559 Cale | 65 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1-1/8 To 3-3/4 Cale | 28 To 95 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
8,898 Cale | 226 Milimetry