ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

P60-20M-290-N

B5614M85E

BROWNING B5614M85E

85MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-85 HPT Belt Style; 56 Teeth; 93.675MM Face Width; Bushed; 256.007MM Flange OD; 246.812MM OD; 249.555MM Pitch Diam; Keyway; 22.225 To 88.9MM Bushing Bore Range; E Bushing; No Minimum Plain Bore

Nr. katalogowy

B5614M85E

Nr kat. BDI

323077

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
17.52
EAN
0662289707560
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
14 MM
Typ Pasa
14M-85 HPT
Liczba Zębów
56
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
9.717
Średnica Zewn. Milimetry
246.812
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
E
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
QD Bushing | Solid Style | Type D1F
Calowe - Metryczne
Metric
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Długi Opis
85MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-85 HPT Belt Style; 56 Teeth; 93.675MM Face Width; Bushed; 256.007MM Flange OD; 246.812MM OD; 249.555MM Pitch Diam; Keyway; 22.225 To 88.9MM Bushing Bore Range; E Bushing; No Minimum Plain Bore
Średnica Zewn. Kołnierza
10,079 Cale | 256,007 Milimetry
Szerokość Powierzchni
3,688 Cale | 93,675 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
7/8 To 3-1/2 Cale | 22.225 To 88.9 Milimetry
Średnica Podziałowa
9,825 Cale | 249,555 Milimetry
Szerokość Pasa
3,346 Cale | 85 Milimetry