ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

W28-14M-20-SK

B6414M115F

BROWNING B6414M115F

115MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-115 HPT Belt Style; 64 Teeth; 125.425MM Face Width; Bushed; 296.012MM Flange OD; 282.473MM OD; 285.217MM Pitch Diam; Keyway; 25.4 To 101.6MM Bushing Bore Range; F Bushing; No Minimum Plain Bore

Nr. katalogowy

B6414M115F

Nr kat. BDI

323101

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
28.78
EAN
0662289707621
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
14 MM
Typ Pasa
14M-115 HPT
Liczba Zębów
64
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
11.121
Średnica Zewn. Milimetry
282.473
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
F
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
QD Bushing | Web Style | Type D2F
Calowe - Metryczne
Metric
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Długi Opis
115MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-115 HPT Belt Style; 64 Teeth; 125.425MM Face Width; Bushed; 296.012MM Flange OD; 282.473MM OD; 285.217MM Pitch Diam; Keyway; 25.4 To 101.6MM Bushing Bore Range; F Bushing; No Minimum Plain Bore
Szerokość Pasa
4,528 Cale | 115 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
11,654 Cale | 296,012 Milimetry
Szerokość Powierzchni
4,938 Cale | 125,425 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1 To 4 Cale | 25.4 To 101.6 Milimetry
Średnica Podziałowa
11,229 Cale | 285,217 Milimetry