ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

B6414M170F

B6414M170F

BROWNING B6414M170F

170MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-170 HPT Belt Style; 64 Teeth; 179.4MM Face Width; Bushed; 296.012MM Flange OD; 282.473MM OD; 285.217MM Pitch Diam; Keyway; 25.4 To 101.6MM Bushing Bore Range; F Bushing; No Minimum Plain Bore

Nr. katalogowy

B6414M170F

Nr kat. BDI

323104

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
35.276
EAN
0662289707638
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
14 MM
Typ Pasa
14M-170 HPT
Liczba Zębów
64
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
11.121
Średnica Zewn. Milimetry
282.473
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
F
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
QD Bushing | Solid Style | Type A1F
Calowe - Metryczne
Metric
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Długi Opis
170MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-170 HPT Belt Style; 64 Teeth; 179.4MM Face Width; Bushed; 296.012MM Flange OD; 282.473MM OD; 285.217MM Pitch Diam; Keyway; 25.4 To 101.6MM Bushing Bore Range; F Bushing; No Minimum Plain Bore
Szerokość Pasa
6,693 Cale | 170 Milimetry
Szerokość Powierzchni
7,063 Cale | 179,4 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
11,654 Cale | 296,012 Milimetry
Średnica Podziałowa
11,229 Cale | 285,217 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1 To 4 Cale | 25.4 To 101.6 Milimetry