ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

B4014M40SF

B6414M40E

BROWNING B6414M40E

40MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-40 HPT Belt Style; 64 Teeth; 46.05MM Face Width; Bushed; 296.012MM Flange OD; 282.473MM OD; 285.217MM Pitch Diam; Keyway; 22.225 To 88.9MM Bushing Bore Range; E Bushing; No Minimum Plain Bore

Nr. katalogowy

B6414M40E

Nr kat. BDI

323107

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
15.027
EAN
0662289395323
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
14 MM
Typ Pasa
14M-40 HPT
Liczba Zębów
64
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
11.121
Średnica Zewn. Milimetry
282.473
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
E
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
QD Bushing | Web Style | Type D2F
Calowe - Metryczne
Metric
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Długi Opis
40MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-40 HPT Belt Style; 64 Teeth; 46.05MM Face Width; Bushed; 296.012MM Flange OD; 282.473MM OD; 285.217MM Pitch Diam; Keyway; 22.225 To 88.9MM Bushing Bore Range; E Bushing; No Minimum Plain Bore
Zakres Wielkości Otworów Tulei
7/8 To 3-1/2 Cale | 22.225 To 88.9 Milimetry
Szerokość Pasa
1,575 Cale | 40 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
11,654 Cale | 296,012 Milimetry
Szerokość Powierzchni
1,813 Cale | 46,05 Milimetry
Średnica Podziałowa
11,229 Cale | 285,217 Milimetry