ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

P56-8M-85-EL

B728M30SK

BROWNING B728M30SK

30MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-30 HPT Belt Style; 72 Teeth; 31.75MM Face Width; Bushed; 192.989MM Flange OD; 181.991MM OD; 183.337MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 66.675MM Bushing Bore Range; SK Bushing; No Minimum Plain Bore

Nr. katalogowy

B728M30SK

Nr kat. BDI

323150

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
5.13
EAN
0662289395965
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
8 MM
Typ Pasa
8M-30 HPT
Liczba Zębów
72
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
7.165
Średnica Zewn. Milimetry
181.991
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
SK
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
QD Bushing | Solid Style | Type C1F
Calowe - Metryczne
Metric
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Długi Opis
30MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-30 HPT Belt Style; 72 Teeth; 31.75MM Face Width; Bushed; 192.989MM Flange OD; 181.991MM OD; 183.337MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 66.675MM Bushing Bore Range; SK Bushing; No Minimum Plain Bore
Średnica Podziałowa
7,218 Cale | 183,337 Milimetry
Szerokość Powierzchni
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
7,598 Cale | 192,989 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 2-5/8 Cale | 12.7 To 66.675 Milimetry
Szerokość Pasa
1,181 Cale | 30 Milimetry