ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

P38-5M-15-JA

B728M50SK

BROWNING B728M50SK

50MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-50 HPT Belt Style; 72 Teeth; 53.975MM Face Width; Bushed; 192.989MM Flange OD; 181.991MM OD; 183.337MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 66.675MM Bushing Bore Range; SK Bushing; No Minimum Plain Bore

Nr. katalogowy

B728M50SK

Nr kat. BDI

323152

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
6.574
EAN
0662289395996
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
8 MM
Typ Pasa
8M-50 HPT
Liczba Zębów
72
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
7.165
Średnica Zewn. Milimetry
181.991
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
SK
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
QD Bushing | Solid Style | Type D1F
Calowe - Metryczne
Metric
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Długi Opis
50MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-50 HPT Belt Style; 72 Teeth; 53.975MM Face Width; Bushed; 192.989MM Flange OD; 181.991MM OD; 183.337MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 66.675MM Bushing Bore Range; SK Bushing; No Minimum Plain Bore
Szerokość Powierzchni
2,125 Cale | 53,975 Milimetry
Szerokość Pasa
1,969 Cale | 50 Milimetry
Średnica Podziałowa
7,218 Cale | 183,337 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 2-5/8 Cale | 12.7 To 66.675 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
7,598 Cale | 192,989 Milimetry