ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

PULLEY TIMING 47T10/25-2 AL PILOT

PULLEY TIMING 47T10/25-2 AL PILOT

PULLEY TIMING 47T10/25-2 AL PILOT

Pulley, Synchronous; 32MM Belt Width; 10 Millimeter Belt Pitch; T10-32 Belt Style; 25 Teeth; 37MM Face Width; Rough Bore; 83MM Flange OD; 77.7MM Outside Diameter; 79.75MM Pitch Diameter; No Keyway; Minimum Plain Bore

Nr. katalogowy

PULLEY TIMING 47T10/25-2 AL PILOT

Nr kat. BDI

15069697

CENA NETTO
51,25 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
4
Marka
Nazwa Producenta
IPL GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.527
UNSPSC
26111812
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
10 Millimeter
Typ Pasa
T10-32
Liczba Zębów
25
Sposób Montażu
Rough Bore
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
3.059
Średnica Zewn. Milimetry
77.7
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Rozmiar Tulei
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Inne Funkcje
Solid Style
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Grupa Produktowa BDI
M02316
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
Długi Opis
Pulley, Synchronous; 32MM Belt Width; 10 Millimeter Belt Pitch; T10-32 Belt Style; 25 Teeth; 37MM Face Width; Rough Bore; 83MM Flange OD; 77.7MM Outside Diameter; 79.75MM Pitch Diameter; No Keyway; Minimum Plain Bore
Średnica Podziałowa
3,14 Cale | 79,75 Milimetry
Szerokość Pasa
1,26 Cale | 32 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
3,268 Cale | 83 Milimetry
Szerokość Powierzchni
1,457 Cale | 37 Milimetry