ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

PA3-026NF090

PA3-026NF090

BOSTON GEAR PA3-026NF090

Synchronous Pulley; 9MM Belt Width; 3MM Belt Pitch; 3M-9 Belt Style; 26 Teeth; 12.852MM Face Width; Rough Bore; 24.054MM OD; 24.816MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 0.25" Max Bore

Nr. katalogowy

PA3-026NF090

Nr kat. BDI

173531

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.019
UNSPSC
26111807
EAN
0781711545218
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
3 MM
Typ Pasa
3M-9
Liczba Zębów
26
Sposób Montażu
Rough Bore
Kołnierze
No
Średnica Zewn. Cale
0.947
Średnica Zewn. Milimetry
24.054
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Rozmiar Tulei
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
0.25
Inne Funkcje
PA Series | Clear Anodized Aluminum Alloy | With Setscrew
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Grupa Produktowa BDI
M02316
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
54521
Długi Opis
Synchronous Pulley; 9MM Belt Width; 3MM Belt Pitch; 3M-9 Belt Style; 26 Teeth; 12.852MM Face Width; Rough Bore; 24.054MM OD; 24.816MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 0.25" Max Bore
Szerokość Powierzchni
0,506 Cale | 12,852 Milimetry
Szerokość Pasa
0,354 Cale | 9 Milimetry
Średnica Podziałowa
0,977 Cale | 24,816 Milimetry