ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

PA3-034NF060

PA3-034NF060

BOSTON GEAR PA3-034NF060

Synchronous Pulley; 6MM Belt Width; 3MM Belt Pitch; 3M-6 Belt Style; 34 Teeth; 10.338MM Face Width; Rough Bore; 31.699MM OD; 32.461MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 0.25" Max Bore

Nr. katalogowy

PA3-034NF060

Nr kat. BDI

173491

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.032
UNSPSC
26111807
EAN
0781711544815
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
3 MM
Typ Pasa
3M-6
Liczba Zębów
34
Sposób Montażu
Rough Bore
Kołnierze
No
Średnica Zewn. Cale
1.248
Średnica Zewn. Milimetry
31.699
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Rozmiar Tulei
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
0.25
Inne Funkcje
PA Series | Clear Anodized Aluminum Alloy | With Setscrew
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Grupa Produktowa BDI
M02316
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
54481
Długi Opis
Synchronous Pulley; 6MM Belt Width; 3MM Belt Pitch; 3M-6 Belt Style; 34 Teeth; 10.338MM Face Width; Rough Bore; 31.699MM OD; 32.461MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 0.25" Max Bore
Średnica Podziałowa
1,278 Cale | 32,461 Milimetry
Szerokość Pasa
0,236 Cale | 6 Milimetry
Szerokość Powierzchni
0,407 Cale | 10,338 Milimetry