ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

PA5-022NF090

PA5-022NF090

BOSTON GEAR PA5-022NF090

Synchronous Pulley; 9MM Belt Width; 5MM Belt Pitch; 5M-9 Belt Style; 22 Teeth; 13.894MM Face Width; Rough Bore; 33.884MM OD; 35.027MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 0.25" Max Bore

Nr. katalogowy

PA5-022NF090

Nr kat. BDI

173713

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.037
UNSPSC
26111807
EAN
0781711547038
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
5 MM
Typ Pasa
5M-9
Liczba Zębów
22
Sposób Montażu
Rough Bore
Kołnierze
No
Średnica Zewn. Cale
1.334
Średnica Zewn. Milimetry
33.884
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Rozmiar Tulei
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
0.25
Inne Funkcje
PA Series | Clear Anodized Aluminum Alloy | With Setscrew
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Grupa Produktowa BDI
M02316
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
54703
Długi Opis
Synchronous Pulley; 9MM Belt Width; 5MM Belt Pitch; 5M-9 Belt Style; 22 Teeth; 13.894MM Face Width; Rough Bore; 33.884MM OD; 35.027MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 0.25" Max Bore
Średnica Podziałowa
1,379 Cale | 35,027 Milimetry
Szerokość Powierzchni
0,547 Cale | 13,894 Milimetry
Szerokość Pasa
0,354 Cale | 9 Milimetry