ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

PA5-026DF150

PA5-026DF150

BOSTON GEAR PA5-026DF150

Synchronous Pulley; 15MM Belt Width; 5MM Belt Pitch; 5M-15 Belt Style; 26 Teeth; 19.837MM Face Width; Rough Bore; 44.45MM Flange OD; 40.234MM OD; 41.377MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 0.25" Max Bore

Nr. katalogowy

PA5-026DF150

Nr kat. BDI

173743

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.073
UNSPSC
26111807
EAN
0781711547335
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
5 MM
Typ Pasa
5M-15
Liczba Zębów
26
Sposób Montażu
Rough Bore
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
1.584
Średnica Zewn. Milimetry
40.234
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Rozmiar Tulei
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
0.25
Inne Funkcje
PA Series | Double Flange | Clear Anodized Aluminum Alloy | With Setscrew
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Grupa Produktowa BDI
M02316
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
54733
Długi Opis
Synchronous Pulley; 15MM Belt Width; 5MM Belt Pitch; 5M-15 Belt Style; 26 Teeth; 19.837MM Face Width; Rough Bore; 44.45MM Flange OD; 40.234MM OD; 41.377MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 0.25" Max Bore
Szerokość Pasa
0,591 Cale | 15 Milimetry
Średnica Podziałowa
1,629 Cale | 41,377 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
1,75 Cale | 44,45 Milimetry
Szerokość Powierzchni
0,781 Cale | 19,837 Milimetry