ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

PA5-032DF150

PA5-034DF090

BOSTON GEAR PA5-034DF090

Synchronous Pulley; 9MM Belt Width; 5MM Belt Pitch; 5M-9 Belt Style; 34 Teeth; 13.894MM Face Width; Rough Bore; 57.15MM Flange OD; 52.959MM OD; 54.102MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 0.25" Max Bore

Nr. katalogowy

PA5-034DF090

Nr kat. BDI

173703

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.096
UNSPSC
26111800
EAN
0781711546932
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
5 MM
Typ Pasa
5M-9
Liczba Zębów
34
Sposób Montażu
Rough Bore
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
2.085
Średnica Zewn. Milimetry
52.959
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Rozmiar Tulei
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
0.25
Inne Funkcje
PA Series | Double Flange | Clear Anodized Aluminum Alloy | With Setscrew
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Grupa Produktowa BDI
M02316
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
54693
Długi Opis
Synchronous Pulley; 9MM Belt Width; 5MM Belt Pitch; 5M-9 Belt Style; 34 Teeth; 13.894MM Face Width; Rough Bore; 57.15MM Flange OD; 52.959MM OD; 54.102MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 0.25" Max Bore
Szerokość Powierzchni
0,547 Cale | 13,894 Milimetry
Średnica Podziałowa
2,13 Cale | 54,102 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
2,25 Cale | 57,15 Milimetry
Szerokość Pasa
0,354 Cale | 9 Milimetry