ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

PL5-011SF090

PL5-011SF090

BOSTON GEAR PL5-011SF090

Synchronous Pulley; 9MM Belt Width; 5MM Belt Pitch; 5M-9 Belt Style; 11 Teeth; 11.125MM Face Width; Rough Bore; 22.098MM Flange OD; 16.358MM OD; 17.501MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 0.188" Max Bore

Nr. katalogowy

PL5-011SF090

Nr kat. BDI

173775

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.005
UNSPSC
26111807
EAN
0781711547656
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
5 MM
Typ Pasa
5M-9
Liczba Zębów
11
Sposób Montażu
Rough Bore
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
0.644
Średnica Zewn. Milimetry
16.358
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Rozmiar Tulei
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
0.188
Inne Funkcje
PL Series | Single Flange | Fiberglass Reinforced Lexan
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Grupa Produktowa BDI
M02316
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
54765
Długi Opis
Synchronous Pulley; 9MM Belt Width; 5MM Belt Pitch; 5M-9 Belt Style; 11 Teeth; 11.125MM Face Width; Rough Bore; 22.098MM Flange OD; 16.358MM OD; 17.501MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 0.188" Max Bore
Średnica Podziałowa
0,689 Cale | 17,501 Milimetry
Szerokość Powierzchni
0,438 Cale | 11,125 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
0,87 Cale | 22,098 Milimetry
Szerokość Pasa
0,354 Cale | 9 Milimetry