ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

PLB3-025SF09-5/16

PLB3-025SF09-5/16

BOSTON GEAR PLB3-025SF09-5/16

Synchronous Pulley; 7.95MM Bore; 9MM Belt Width; 3MM Belt Pitch; 3M-9 Belt Style; 25 Teeth; 11.125MM Face Width; Finished Bore; 30.226MM Flange OD; 23.114MM OD; 23.876MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore

Nr. katalogowy

PLB3-025SF09-5/16

Nr kat. BDI

173609

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.014
UNSPSC
26111807
EAN
0781711545997
Otwór Calowy
0.313
Otwór Metryczny
7.95
Podziałka Pasa
3 MM
Typ Pasa
3M-9
Liczba Zębów
25
Sposób Montażu
Finished Bore
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
0.91
Średnica Zewn. Milimetry
23.114
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Rozmiar Tulei
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
PLB Series | Single Flange | Fiberglass Reinforced Lexan | Knurled Aluminum Insert | With Setscrew
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Grupa Produktowa BDI
M02316
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
54599
Długi Opis
Synchronous Pulley; 7.95MM Bore; 9MM Belt Width; 3MM Belt Pitch; 3M-9 Belt Style; 25 Teeth; 11.125MM Face Width; Finished Bore; 30.226MM Flange OD; 23.114MM OD; 23.876MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Szerokość Powierzchni
0,438 Cale | 11,125 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
1,19 Cale | 30,226 Milimetry
Średnica Podziałowa
0,94 Cale | 23,876 Milimetry
Szerokość Pasa
0,354 Cale | 9 Milimetry