ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

PLB3-048DF09-3/8

PLB3-048DF09-3/8

BOSTON GEAR PLB3-048DF09-3/8

Synchronous Pulley; 9.525MM Bore; 9MM Belt Width; 3MM Belt Pitch; 3M-9 Belt Style; 48 Teeth; 11.125MM Face Width; Finished Bore; 51.308MM Flange OD; 45.085MM OD; 45.847MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore

Nr. katalogowy

PLB3-048DF09-3/8

Nr kat. BDI

173677

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.028
UNSPSC
26111807
EAN
0781711546673
Otwór Calowy
0.375
Otwór Metryczny
9.525
Podziałka Pasa
3 MM
Typ Pasa
3M-9
Liczba Zębów
48
Sposób Montażu
Finished Bore
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
1.775
Średnica Zewn. Milimetry
45.085
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Rozmiar Tulei
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
PLB Series | Double Flange | Fiberglass Reinforced Lexan | Knurled Aluminum Insert | With Setscrew
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Grupa Produktowa BDI
M02316
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
54667
Długi Opis
Synchronous Pulley; 9.525MM Bore; 9MM Belt Width; 3MM Belt Pitch; 3M-9 Belt Style; 48 Teeth; 11.125MM Face Width; Finished Bore; 51.308MM Flange OD; 45.085MM OD; 45.847MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Średnica Podziałowa
1,805 Cale | 45,847 Milimetry
Szerokość Powierzchni
0,438 Cale | 11,125 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
2,02 Cale | 51,308 Milimetry
Szerokość Pasa
0,354 Cale | 9 Milimetry