ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

PLB5-022DF09-3/8

PLB5-022DF09-3/8

BOSTON GEAR PLB5-022DF09-3/8

Synchronous Pulley; 9.525MM Bore; 9MM Belt Width; 5MM Belt Pitch; 5M-9 Belt Style; 22 Teeth; 11.125MM Face Width; Finished Bore; 39.878MM Flange OD; 33.884MM OD; 35.027MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore

Nr. katalogowy

PLB5-022DF09-3/8

Nr kat. BDI

173884

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.023
UNSPSC
26111807
EAN
0781711548745
Otwór Calowy
0.375
Otwór Metryczny
9.525
Podziałka Pasa
5 MM
Typ Pasa
5M-9
Liczba Zębów
22
Sposób Montażu
Finished Bore
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
1.334
Średnica Zewn. Milimetry
33.884
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Rozmiar Tulei
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
PLB Series | Double Flange | Fiberglass Reinforced Lexan | Knurled Aluminum Insert | With Setscrew
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Grupa Produktowa BDI
M02316
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
54874
Długi Opis
Synchronous Pulley; 9.525MM Bore; 9MM Belt Width; 5MM Belt Pitch; 5M-9 Belt Style; 22 Teeth; 11.125MM Face Width; Finished Bore; 39.878MM Flange OD; 33.884MM OD; 35.027MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Szerokość Pasa
0,354 Cale | 9 Milimetry
Szerokość Powierzchni
0,438 Cale | 11,125 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
1,57 Cale | 39,878 Milimetry
Średnica Podziałowa
1,379 Cale | 35,027 Milimetry