ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

1C8.0SF

13V265JA

BROWNING 13V265JA

1 Grooves; 2.65" Outside Diameter; Bushed; JA Bushing Series; 3V Belt Series; 2.6" Pitch Minimum; 2.6" Pitch Maximum; 1/2 To 1-1/4" Bushing Bore Range; Keyway

Nr. katalogowy

13V265JA

Nr kat. BDI

331328

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.245
UNSPSC
26111806
EAN
0662289321087
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
1
Średnica Zewn. Cale
2.65
Średnica Zewn. Milimetry
67.31
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
JA
Seria Pasa
3V
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
QD Bushing | Solid Style | Type D1
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Grupa Produktowa BDI
5406
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
13V265JA
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1064260
Waga / LBS
0.6
Długi Opis
1 Grooves; 2.65" Outside Diameter; Bushed; JA Bushing Series; 3V Belt Series; 2.6" Pitch Minimum; 2.6" Pitch Maximum; 1/2 To 1-1/4" Bushing Bore Range; Keyway
Min. Średnica Podziałowa
2,6 Cale | 66,04 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 1-1/4 Cale | 12.7 To 31.75 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
2,6 Cale | 66,04 Milimetry